- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー グリップのおすすめ人気ランキング
ドライバー グリップのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新4,034件の「ドライバー グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー 持ち手」、「グリップ」、「工具グリップ」などの商品も取り扱っております。
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成
単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用
トラスコ品番
448-7125
全長(mm)
100
質量(g)
64
グリップ径(Φmm)
41
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番
475-3950
軸長(mm)
-
商品構成
単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
滑りにくいソフトグリップ
トラスコ品番
807-0150
ハンドル長さ(mm)
110
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DR-81~89、93用差替えグリップ。
トラスコ品番
368-7601
全長(mm)
93.5
質量(g)
20
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(Φmm)
15.5
ビット差込部(mm)
(長さ)9
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番
475-3917
軸長(mm)
-
商品構成
単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
色
イエロー
商品構成
単品
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成
単品
電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット)
精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)
78
六角軸対辺(mm)
6.35
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)
22.2
セット内容
左右1組
寸法(mm)
握り部分:100
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成
単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番
493-6043
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容
グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数
4点
商品構成
セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
スチール
全長(mm)
38.1
サイズ
9/16"
外径(Φmm)
28.6
差込角(inch)
3/8"
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成
単品
3辺の枠でポール4本をしっかり固定できるので、足元にスペースを確保したいデスクや作業台のようなスタイルに便利なパーツです。 また、単独で取り付けても安定しないスライド棚と一緒に取り付けて安定させる役割もします。
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
46